LITTLE GIANT PUMPS 586610 Bơm Chuyển hóa chất, 1/2 Hp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 9.4 |
Sức chứa | 35 gpm |
Phóng điện | 3/4 "MNPT |
GPM ở mức 15 feet | 34 |
GPM ở mức 20 feet | 32 |
GPM ở mức 3 feet | 39 |
GPM ở mức 30 feet | 28 |
GPM ở mức 6 feet | 37 |
GPM ở mức 9 feet | 36 |
Chiều cao | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
Vật liệu cánh quạt | Ống lót PTFE bằng nhựa PVDF được làm đầy bằng carbon |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 14.4 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 21.3 |
RPM | 2850/3450 |
Tắt máy | 49.1 ft. |
điện áp | 115 / 230V |
Watts | 835W |
Chiều rộng | 8.8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cánh quạt | HP | điện áp | PSI | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586600 | PVDF đầy carbon | 1/2 | 115 / 230V | 21.3 | 9.4 | €2,179.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.