Speedaire 4gnl8 | Máy Tách Condensate 2 Inch Npt 1050 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL8 2 Inch Npt 1050 Cfm | AD7VBV

SPEEDAIRE Bộ tách nước ngưng 4GNL8 2 inch Npt 1050 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD7VBV phần: 4GNL8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€788.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tách ngưng tụ khí nén
đường kính7.2
Áp suất chênh lệch0.72 PSI
Chiều cao22 "
Nhà cửaNhôm
Max. Dòng chảy1050 cfm
Tối đa Lưu lượng CFM @ 100 PSI700
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.176
Kích thước NPT2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)60.45
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8481905000
Quốc giaTR

Chi tiết sản phẩm:

  • Số kho tự động xả (Bao gồm)
  • Loại phao (Tự động)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoMax. Dòng chảyGiá cả
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL3 1/4 inch Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "22.5 CFM€189.37
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL4 1/2 inch Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm€256.99
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL5 3/4 Inch Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€357.25
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL6 1 inch Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€336.17
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL7 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "525 CFM€439.44
Tách ngưng tụ SPEEDAIRE 4GNL9 3 Inch Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "1950 CFM€1,410.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ tách nước ngưng 4GNL8 2 inch Npt 1050 Cfm
€788.00 /đơn vị