LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm truyền động từ tính 582515, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm truyền động từ tính |
amps | 0.6 |
Sức chứa | 22.8 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 22.8 |
GPM ở mức 15 feet | 8.3 |
GPM ở mức 3 feet | 21.1 |
GPM ở mức 6 feet | 18.8 |
GPM ở mức 9 feet | 15.8 |
Chiều cao | 5.3 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 10.9 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 7.5 |
RPM | 2750/3000 |
Tắt máy | 17.3 ft. |
điện áp | 230V |
Watts | 145W |
Chiều rộng | 5.4 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.