LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm truyền động từ tính 580509, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm truyền động từ tính |
amps | 1.5 |
Sức chứa | 12.8 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 12.8 |
GPM ở mức 3 feet | 10.7 |
GPM ở mức 6 feet | 6.2 |
Chiều cao | 5.3 " |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 9.3 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 3.5 |
RPM | 3000 |
Tắt máy | 8.1 ft. |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 3.9 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.