LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm truyền động từ tính 581509, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm truyền động từ tính |
amps | 0.9 |
Sức chứa | 18.3 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 18.3 |
GPM ở mức 3 feet | 16.7 |
GPM ở mức 6 feet | 14.6 |
GPM ở mức 9 feet | 11.5 |
Chiều cao | 5.2 " |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 11.7 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 6.1 |
RPM | 3200 |
Tắt máy | 14 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 100W |
Chiều rộng | 3.9 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.