LITTLE GIANT LADDERS 10126AS Thang đa năng 6 feet 7 IA Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang đa năng |
Loại ANSI | IA |
Độ sâu đã đóng | 8" |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 9 " |
Chiều rộng đóng | 2 ft. 7 " |
Chiều cao bậc thang mở rộng | 23 ft. |
Chiều cao bậc thang | 6 '7 " |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 2 ft. 7 " |
Loại đường sắt | Aluminium |
Chiều cao giàn | 3 ft. |
Chiều cao thang máy | 6 đến 11 ft. |
Chiều cao lưu trữ | 6 ft. 7 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 30.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 201.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.