LITTLE GIANT APT3072-6PY Xe tải tấm và bảng điều khiển 3600 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tính từ. Xe tải bảng phân cách |
Bánh xe Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Khung màu xám/Tay cầm màu xanh |
Chiều cao sàn | 9.25 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Tải trọng | 3600 lb |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 78.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 76.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805010 |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu bánh xe | Loại bánh xe | Chiều dài sàn | Chiều rộng sàn | Kết thúc | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-6PY | 24 " | polyurethane | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 36 " | 24 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 3600 lb | 39.25 " | €719.58 | |
APT-2448-6PY | 24 " | polyurethane | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 48 " | 24 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 3600 lb | 51.25 " | €684.38 | |
APT-3060-6PY | 30 " | polyurethane | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 60 " | 30 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 3600 lb | 63.25 " | €931.17 | |
APT-3660-6PY | 36 " | polyurethane | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 60 " | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 3600 lb | 63.25 " | €908.05 | |
APT-3060-6MR | 30 " | Cao su khuôn | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 60 " | 30 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 2000 lb | 63.25 " | €953.14 | |
APT-3048-6PYBK | 30 " | polyurethane | (2) Xoay có phanh, (2) Cứng nhắc | 48 " | 30 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 3600 lb | 51.25 " | €856.35 | |
APT-3048-6MR | 30 " | Cao su khuôn | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 48 " | 30 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 2000 lb | 51.25 " | €909.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.