U51260.025.0018 | Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/16, 100pk | 6zb67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/16, 100PK | AF2YLM 6ZB67

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Bộ ổ cắm Chén vít 1/4-20 X 3/16, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2YLM phần: U51260.025.0018Tham chiếu chéo: 6ZB67 / 160C07
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
€16.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.250 "
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3 / 16 "
Điểm Dia.0.118 đến 0.132 "
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellB85 đến B95
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Bộ ổ cắm Chén vít 1/4-20 X 3/16, 100PK
€16.63 /đóng gói