Lift-all Ee90x6 | Mắt Tròn Và Mắt 6 Feet 8400 Lb. | 2ru70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Móc treo tròn LIFT-ALL EE90X6 và mắt 6 feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70

LIFT-ALL EE90X6 Vòng treo mắt và mắt 6 feet 8400 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC3DRM phần: EE90X6Tham chiếu chéo: 2RU70
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
€96.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng16,800 lbs.
Choker Hitch công suất6700 lb
Mã màuMàu vàng
đường kính3 / 4 "
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyester
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 200 độ F
Công suất Hitch dọc8400 lb
Chiều rộng khi tải2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS5607504000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtCông suất Hitch dọcChiều rộng khi tảiMã màuđường kínhChiều dài mắtGiá cả
Móc treo tròn LIFT-ALL EE30X4 và mắt 4 feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 đến 200 độ F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Màu tím7 / 16 "10 "€48.96
Móc treo tròn LIFT-ALL EE30X6 và mắt 6 feet 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 đến 200 độ F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Màu tím7 / 16 "10 "€65.85
Móc treo tròn LIFT-ALL EE60X4 và mắt 4 feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 đến 200 độ F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "màu xanh lá5 / 8 "10 "€57.75
Móc treo tròn LIFT-ALL EE60X6 và mắt 6 feet 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 đến 200 độ F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "màu xanh lá5 / 8 "10 "€93.36
Móc treo tròn LIFT-ALL EE90X4 và mắt 4 feet 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 đến 200 độ F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Màu vàng3 / 4 "12 "€66.24
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L Dung lượng 10600 Lb | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 đến 200 độ F21,200 lb8500 lb10,600 lb3.5 "Tân1.125 "12 "€182.40
LIFT-ALL EE120X11 Roundsling Eye Eye 11ft L Dung lượng 10600 Lb | AC7XRV 38Z157 EE120X11-60 đến 200 độ F21,200 lb8500 lb10,600 lb3.5 "Tân1.125 "12 "€202.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EE90X6 Vòng treo mắt và mắt 6 feet 8400 Lb.
€96.30 /đơn vị