KEO 60 Deg Mũi Khoan Góc Mũi Khoan Một Đầu Mũi Khoan HSS-Tin
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Chiều dài tổng thể | Điểm Dia. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11621-TÍN | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | €33.15 | |
A | 11321-TÍN | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | €19.95 | |
A | 11121-TÍN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | €27.72 | |
A | 11821-TÍN | 3 / 4 " | 3" | 1 / 4 " | #18 | €60.80 | |
A | 11221-TÍN | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | €19.46 | |
A | 11721-TÍN | 5 / 8 " | 2.75 " | 7 / 32 " | #17 | €47.37 | |
A | 11421-TÍN | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | €22.05 | |
A | 11521-TÍN | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | €27.80 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bu lông xoay
- Khớp nối đuốc cắt kết nối nhanh
- Phụ kiện xe tải tay xi lanh
- Nhông xích
- Phụ kiện kính hiển vi
- Clamps
- Dollies và Movers
- Khối thiết bị đầu cuối
- Quầy bar phục vụ đồ ăn và tiệc tự chọn
- Khớp xoay và Khớp mở rộng
- NORTON Máy đóng cửa thủy lực hạng nhẹ
- APPROVED VENDOR Khớp nối neo
- PHILIPS BURTON đèn khám
- DAYTON Máy thổi nội tuyến 30 inch
- ALLEGRO SAFETY Bu lông
- VULCAN HART Máy sưởi, 120V
- KLEIN TOOLS vít gaff
- NOTRAX Thảm phủ khu vực ướt Sanitop
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bướm PVC, Wafer, EPDM
- SPEARS VALVES Lớp PVC 125 IPS 22-1 / 2 Độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm