Keo 11421-thiếc | Mũi khoan/mũi khoan 60 độ Chiều dài 1-5/8 inch Thiếc | 33un11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 11421-TIN Khoan / Bộ đếm liên kết 60 độ Chiều dài 1-5 / 8 inch Tin | AG3RPV 33UN11

KEO 11421-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ Chiều dài 1-5/8 inch Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG3RPV phần: 11421-TINTham chiếu chéo: 33UN11
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
€22.05 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.5 / 16 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiN tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.625 "
Điểm Dia.7 / 64 "
Kích thước máy#14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
KEO 11121-TIN Khoan / đếm liên kết 60 độ # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TÍN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€27.72
KEO 11221-TIN Khoan / đếm liên kết 60 độ Độ dài 1-3 / 8 inch Tin | AG3RPB 33UM93 11221-TÍN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€19.46
KEO 11321-TIN Khoan / Máy đếm lỗ Đồng bằng 60 Độ 1/4 inch Tin | AG3RPK 33UN02 11321-TÍN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€19.95
KEO 11521-TIN Khoan / Bộ đếm liên kết 60 Độ # 15 2-1 / 4 Inch L | AG3RQE 33UN20 11521-TÍN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€27.80
KEO 11621-TIN Khoan / Máy đếm lỗ Đồng bằng 60 Độ # 16 Thiếc | AG3RQN 33UN28 11621-TÍN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€33.15
KEO 11721-TIN Khoan / Bộ đếm 60 độ # 17 2-3 / 4 Inch L | AG3RQT 33UN37 11721-TÍN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€47.37
KEO 11821-TIN Khoan / đếm liên kết 60 độ # 18 3/4 inch Tin | AG3RRC 33UN46 11821-TÍN3 / 4 "3"1 / 4 "#18€60.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 11421-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ Chiều dài 1-5/8 inch Thiếc
€22.05 /đơn vị