LIFT-ALL 60801 Lắp đường ray điện tử 10 feet 1000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp theo dõi điện tử |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 10 ' |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 10ft. |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8431100090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.