Lexan 3gya4 | Tấm X L10 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 X 48 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm LEXAN 3GYA4 x L10 Polypropylene Clear 1/8 Inch T 24 x 48 In | AC9KAQ

LEXAN Tấm 3GYA4 x L10 Polypropylen trong suốt 1/8 inch T 24 x 48 In

Trong kho
Khoản mục: AC9KAQ phần: 3GYA4
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
€50.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuTrong sáng
Chiều dài48 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtpolycarbonate
Loại vật liệuLớp XL10
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-211 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo9000 psi
bề dầy0.118 "
Độ dày dung sai+/- 0.013 "
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.76
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)122.68
Chiều rộng tàu (cm)61.72
Mã HS3920610000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung sai chiều rộngMàuChiều dàiDung sai chiều dàiLoại vật liệubề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
LEXAN 1ETK8 Tấm Polypropylene trong suốt 0.060 Inch T 12 x 12 In | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 Tấm Polypropylene trong suốt 0.093 Inch T 12 x 12 In | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 Tấm Polypropylene Rõ ràng 0.118 Inch T 12 x 12 In | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 Tấm Polypropylene rõ ràng 0.177 Inch T 12 x 12 In | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 Tấm Polypropylene rõ ràng 0.236 Inch T 12 x 12 In | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 Tấm Polypropylene Clear 0.375 Inch T 12 x 12 In | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 Tấm Polypropylene Clear 0.500 Inch T 12 x 12 In | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Trong sáng12 "+0.060 "/ - 0.000"Mục đích chung0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEXAN Tấm 3GYA4 x L10 Polypropylen trong suốt 1/8 inch T 24 x 48 In
€50.18 /đơn vị