Leonard Valve Tm-26-lf-rf | Trộn Vlv Không Chì Brz 15 Gpm | 29ja78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van LEONARD Van trộn TM-26-LF-RF Chì Đồng miễn phí 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78

LEONARD VALVE Van trộn TM-26-LF-RF Chì đồng miễn phí 15 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AF8XRQ phần: TM-26-LF-RFTham chiếu chéo: 29JA78
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
€1,350.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi thay thế
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủHướng dẫn miễn phí
Tốc độ dòng15 GPM
Để sử dụng với số vật phẩm Grainger29JA13
Để sử dụng với Mfr. Số mô hình42772
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 độ đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 200 độ F
Loại đầu vàoĐổ mồ hôi
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmĐổ mồ hôi
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể7"
Nhiệt độ. Phạm vi60 độ đến 200 độ F
KiểuThay thế
UPC818273079131

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTốc độ dòngKích thước đầu vàoNhiệt độ. Phạm viLoại đầu vàoMụcKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Van LEONARD Van trộn LV-984-LF-RF, Đồng không chì, Kích thước đầu vào 1-1 / 4 ", 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 độ đến 135 độ FNPTVan trộn1.5 "NPT€2,249.31
Van LEONARD TM-420B-LF-DT-RF Van trộn Chì Đồng 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 độ đến 200 độ FNPTVan trộn1"NPT€3,124.07
Van LEONARD XL-32-LF-RF Van trộn Chì Đồng miễn phí 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 độ đến 140 độ FNPTVan trộn3 / 4 "NPT€2,639.41
Van LEONARD XL-82-LF-RF Van trộn Chì Đồng miễn phí 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 độ đến 140 độ FNPTVan trộn1.25 "NPT€3,697.75
Van LEONARD XL-150-LF-RF Van trộn Chì Đồng 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 độ đến 135 độ FNPTVan trộn1.5 "NPT€3,926.62
Van LEONARD XL-200-SW-LF Van trộn Chì Đồng 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 độ đến 135 độ FĐổ mồ hôiVan trộn2"Đổ mồ hôi€4,785.95
Van LEONARD LV-982-LF-RF Van trộn Chì Đồng miễn phí 43 Gpm | AF8XUL 29JA73 LV-982-LF-RF6"43 gpm1"90 độ đến 140 độ FNPTVan trộn1.25 "NPT€1,499.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEONARD VALVE Van trộn TM-26-LF-RF Chì đồng miễn phí 15 Gpm
€1,350.96 /đơn vị