LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Thang nền có thể điều chỉnh Iaa Fiberglas
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang nền có thể điều chỉnh |
Loại ANSI | IAA |
Độ sâu đã đóng | 9" |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 1 " |
Chiều rộng đóng | 3 ft. |
Chiều cao bậc thang | 6ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 5 để 9 |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 3 ft. |
Loại đường sắt | Không dẫn điện |
Chiều cao thang máy | 6 đến 10 ft. |
Chiều cao lưu trữ | 6 ft. 1 " |
Đặt chân lên | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.71 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.