Leonard Valve Ta-300-lf | Hệ Thống Van Trộn Khẩn Cấp | 9l436 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống van trộn khẩn cấp LEONARD VAN TA-300-LF | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE Hệ thống van trộn khẩn cấp TA-300-LF

Trong kho
Khoản mục: AF4UVT phần: TA-300-LFTham chiếu chéo: 9L436
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
€675.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn khẩn cấp
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủChì miễn phí, ASSE 1071
Tốc độ dòng2 đến 9 gpm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)34 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)90 độ F
Loại đầu vàoĐổ mồ hôi
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmCó ren
Chiều cao tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể6"
Nhiệt độ. Phạm vi60 độ đến 90 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VAN LEONARD TM-800-LF Vòi sen kết hợp / vòi sen | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3 đến 56 gpm1"NPT1"NPT11 "14 "€1,458.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEONARD VALVE Hệ thống van trộn khẩn cấp TA-300-LF
€675.53 /đơn vị