LEGRAND V20GB606TRUSB Raceway Strip Steel Ivory 12 Ổ cắm 6 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường đua có sẵn |
amps | 15 |
Màu | Ngà voi |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ |
Số lượng mạch | 1 |
Số lượng cửa hàng | 12 |
Phù hợp lối vào tùy chọn | Hộp nguồn cấp dữ liệu phía sau, Đầu nối cuối lối vào |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 6" |
Loại ống nghe | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8536908085 |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Màu | Vật liệu vỏ | Mục | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | trắng | Thép | Đường đua | 36 " | Thép | Bắt vít qua đế | 6 | €107.55 | ||
WH20GB512 | 125 | trắng | Thép | Đường đua | 60 " | Thép | Bắt vít qua đế | 5 | €116.03 | ||
WH20GB612 | 125 | trắng | Nhôm | Đường đua | 72 " | Thép | Bắt vít qua đế | 6 | €120.36 | RFQ
| |
S20GB306 | 120 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Đường đua | 36 " | Thép không gỉ | Bắt vít qua đế | 6 | €168.50 | ||
S20GB512 | 120 | Ngà voi | Thép | Đường đua | 60 " | Thép | Bắt vít qua đế | 5 | €178.13 | ||
V20GB306TRGFI | - | Ngà voi | - | Đường đua có sẵn | 3ft. | Thép | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ | 6 | - | RFQ
| |
V20GB506TRGFI | - | Ngà voi | - | Đường đua có sẵn | 5ft. | Thép | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ | 10 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.