Chief 250092 | Bơm Bánh Răng Thủy Lực 11 Gpm | 46c517 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHIEF 250092 Bơm bánh răng thủy lực 11 Gpm | AD6MQK 46C517

CHIEF 250092 Bơm bánh răng thủy lực 11 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AD6MQK phần: 250092Tham chiếu chéo: 46C517
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
€320.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Lái xeBên ngoài
Yêu cầu HP6
RPM đầu vào4000
Mặt bích lắpBolt Bolt
Dòng chảy danh nghĩa11 GPM
Cổng (Đầu vào)1 "ống
Cổng (Outlet)1 / 2 "NPT
RotationKim đồng hồ
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.5 "
truyền tảiGiai đoạn 2
KiểuHai giai đoạn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8413500080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục truyền động (In.) (1/2)
  • Tối đa PSI Giai đoạn 1 (3000)
  • Tối đa PSI Giai đoạn 2 (900)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM đầu vàoTrục Dia.Chiều dài trụcGiá cả
CHIEF 250093 Bơm bánh răng thủy lực 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€385.74
Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hai giai đoạn 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€351.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHIEF 250092 Bơm bánh răng thủy lực 11 Gpm
€320.95 /đơn vị