Chief Cbna-8.8/3.6a | Bơm Bánh Răng Thủy Lực Hai Tầng 11 Gpm | 35lp23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm bánh răng thủy lực CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hai giai đoạn 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF Bơm bánh răng thủy lực CBNA-8.8 / 3.6A Hai giai đoạn 11 gpm

Trong kho
Khoản mục: AH4UVE phần: CBNA-8.8 / 3.6ATham chiếu chéo: 35LP23
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
€351.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
Yêu cầu HP6
RPM đầu vào3600
Mặt bích lắpBolt Bolt
Dòng chảy danh nghĩa11
Cổng (Đầu vào)1 / 2 "NPT
Cổng (Outlet)1 / 2 "NPT
RotationKim đồng hồ
Trục Dia.1/2
Chiều dài trục1.5
KiểuHai giai đoạn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dịch chuyển @ Áp suất cao (inch khối / vòng quay): 3.8
  • Dịch chuyển @ Áp suất thấp (inch khối / vòng quay): 11
  • Trục truyền động (In.): 1/2
  • Tối đa PSI Giai đoạn 1: 400
  • Tối đa PSI Giai đoạn 2: 3000
  • Áp suất đặt trước của van xả (psi): 650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM đầu vàoTrục Dia.Chiều dài trụcGiá cả
CHIEF 250092 Bơm bánh răng thủy lực 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€320.95
CHIEF 250093 Bơm bánh răng thủy lực 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€385.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHIEF Bơm bánh răng thủy lực CBNA-8.8 / 3.6A Hai giai đoạn 11 gpm
€351.28 /đơn vị