LEGRAND WH20GB612 Raceway 15A 6 cửa ra màu trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường đua |
amps | 15 |
Màu | trắng |
Chiều dài dây | Không bao gồm dây |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 15 |
Phong cách gắn kết | Bắt vít qua đế |
Số lượng mạch | 1 |
Số lượng cửa hàng | 6 |
Phù hợp lối vào tùy chọn | Hộp nguồn cấp dữ liệu phía sau, Đầu nối cuối lối vào |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 12 " |
Đèn báo có điện | Không |
Loại ống nghe | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
điện áp | 125 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8544429000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Màu | Vật liệu vỏ | Mục | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | trắng | Thép | Đường đua | 36 " | Thép | Bắt vít qua đế | 6 | €107.55 | ||
WH20GB512 | 125 | trắng | Thép | Đường đua | 60 " | Thép | Bắt vít qua đế | 5 | €116.03 | ||
S20GB306 | 120 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Đường đua | 36 " | Thép không gỉ | Bắt vít qua đế | 6 | €168.50 | ||
S20GB512 | 120 | Ngà voi | Thép | Đường đua | 60 " | Thép | Bắt vít qua đế | 5 | €178.13 | ||
V20GB306TRGFI | - | Ngà voi | - | Đường đua có sẵn | 3ft. | Thép | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ | 6 | - | RFQ
| |
V20GB506TRGFI | - | Ngà voi | - | Đường đua có sẵn | 5ft. | Thép | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ | 10 | - | RFQ
| |
V20GB606TRGFI | - | Ngà voi | - | Đường đua có sẵn | 6" | Thép | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ | 11 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.