Legacy Ag32-bg | Súng Hơi Đen 120 Psi 17 Chiều Dài | 1kuc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi LEGACY AG32-BG Đen 120 psi 17 Chiều dài | AB2AYB 1KUC1

LEGACY Súng hơi AG32-BG Đen 120 psi 17 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB2AYB phần: AG32-BGTham chiếu chéo: 1KUC1
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
€52.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí13 scfm
Vật liệu cơ thểNylon
Phong cách cơ thểPistol Grip
MàuĐen
Kích thước phần mở rộng12 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA87
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleSự An Toàn
Chiều dài vòi phun12 "
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể17 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8424209000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểMàuTối đa Áp suất đầu vàoĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
LEGACY AG16-BG Súng hơi Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmNhôm mạ ChromeTrong dòngcơ rôm150 psi90 psi4.25 "€35.34
LEGACY AG2-10 Súng hơi 110 Psi Chiều dài 12-1/2 đến 17-1/2 inch | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNylonPistol GripĐen110 psi70 psi12 1/2 "đến 17 1/2"€2.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGACY Súng hơi AG32-BG Đen 120 psi 17 Chiều dài
€52.69 /đơn vị