Legacy Ag16-bg | Súng Hơi Chrome 150 Psi | 1kud8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGACY AG16-BG Súng hơi Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY Súng hơi AG16-BG Chrome 150 psi

Trong kho
Khoản mục: AB2AYD phần: AG16-BGTham chiếu chéo: 1KUD8
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
€35.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí8 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm mạ Chrome
Phong cách cơ thểTrong dòng
Màucơ rôm
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA87
Tối đa Áp suất đầu vào150 psi
NozzleAn toàn chống giả mạo
Chiều dài vòi phun1"
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể4.25 "
Cò súngnút

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8424209000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểMàuTối đa Áp suất đầu vàoĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi LEGACY AG32-BG Đen 120 psi 17 Chiều dài | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNylonPistol GripĐen120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG2-10 Súng hơi 110 Psi Chiều dài 12-1/2 đến 17-1/2 inch | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNylonPistol GripĐen110 psi70 psi12 1/2 "đến 17 1/2"€2.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGACY Súng hơi AG16-BG Chrome 150 psi
€35.34 /đơn vị