LEATHERHEAD TOOLS Búa tạ SLY-8-24HM, 8 Lbs., Chiều dài 24 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa tạ hai mặt |
Loại kẹp | Tay cầm không trượt |
Xử lý Màu | Màu vàng |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thả thép cacbon cao rèn |
Trọng lượng đầu | 8 lbs. |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính mặt | Xử lý Màu | Trưởng Chiều dài | Vật liệu đầu | Trọng lượng đầu | Trưởng Width | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLY-8-24 | 1.875 " | Màu vàng | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.5 " | - | RFQ
| |
SLL-6-24 | 1.75 " | Vôi Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLO-6-24 | 1.75 " | Màu cam Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLY-6-24 | 2.25 " | Màu vàng | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | - | RFQ
| |
SLL-8-24 | 1.875 " | Vôi Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-8-24 | 1.875 " | Màu cam Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-6-24HM | - | Màu cam Hi-Viz | - | Thả thép cacbon cao rèn | 6 lbs. | - | €144.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.