LEATHERHEAD TOOLS Búa tạ SLO-6-24HM, 6 Lbs., Chiều dài 24 inch, Tay cầm màu đen, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa tạ hai mặt |
Loại kẹp | Tay cầm không trượt |
Xử lý Màu | Màu cam Hi-Viz |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thả thép cacbon cao rèn |
Trọng lượng đầu | 6 lbs. |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính mặt | Xử lý Màu | Trưởng Chiều dài | Vật liệu đầu | Trọng lượng đầu | Trưởng Width | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLY-8-24 | 1.875 " | Màu vàng | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.5 " | - | RFQ
| |
SLL-6-24 | 1.75 " | Vôi Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLO-6-24 | 1.75 " | Màu cam Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLY-6-24 | 2.25 " | Màu vàng | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | - | RFQ
| |
SLL-8-24 | 1.875 " | Vôi Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-8-24 | 1.875 " | Màu cam Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLL-6-24HM | - | Vôi Hi-Viz | - | Thả thép cacbon cao rèn | 6 lbs. | - | €144.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.