ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Side Pull Hoist Rings, Metric
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Độ dài chủ đề | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | bề dầy | Phong trào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €138.18 | |
A | 36810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €138.18 | |
A | 36815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €174.47 | |
A | 36820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €174.47 | |
A | 36825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €257.27 | |
A | 36830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 39mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360 ° | €375.84 | |
A | 36835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm | 43mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360 ° | €375.84 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ khóa Hex và Torx
- Chuyển đổi cụm trục chính kẹp
- Xả súng và bộ dụng cụ
- Dụng cụ tháo lắp và tháo lắp lốp
- Bảo vệ bàn tay và ngón tay
- đánh bóng
- Van điều khiển áp suất và nhiệt độ
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Thiết bị cán và ràng buộc
- Hóa chất hàn
- INTERMATIC Hẹn giờ cắm
- DIXON Đầu phun ngắt điện kép
- PASS AND SEYMOUR Công tắc mái chèo ba chiều trang trí
- SPEARS VALVES Van bi trang bị thêm tiêu chuẩn PVC True Union 2000, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- THOMAS & BETTS Đầu nối thẳng
- GRAINGER Cảm biến
- APPLETON ELECTRIC Đèn LED chiếu sáng vị trí ẩm ướt
- SMC VALVES lợi nhuận
- STEARNS BRAKES Phanh dòng 331
- BOSTON GEAR Loại lực đẩy Vòng bi bằng đồng thiêu kết tẩm dầu BOST-BRONZ Loại lực đẩy