Ống lót máy khoan Mỹ 36825 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN DRILL BUSHING 36825 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KQZ

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 36825, Khả năng chịu tải 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KQZ phần: 36825
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
€257.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều rộng bên trong56 mm
Tải trọng2200Kg
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 độ.
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy13mm
Độ dài chủ đề37 mm
Kích thước chủ đềM20x2.50
Mô-men xoắn135 Nm
Chiều rộng99 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)15.8
Chiều dài tàu (cm)9.98
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°
  • Hệ số thiết kế: Tối thiểu 5:1 theo bất kỳ hướng nào, Hạt từ tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Thiết bị được cung cấp nguyên một (1) bộ phận để các bộ phận không thể bị thất lạc, Tự căn chỉnh theo hướng của tải.
  • Hoàn thiện: Thép hợp kim, hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnĐộ dài chủ đềChiều rộngChiều rộng bên trongbề dầyPhong tràoGiá cả
AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 độ.€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 36810, Tải trọng 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 độ.€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 độ.€174.47
Vòng nâng KHOAN MỸ 36820, Tải trọng 1900Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 độ.€174.47
Vòng nâng KHOAN MỸ 36830, Tải trọng 3000Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KRA 368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 độ.€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 độ.€375.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 36825, Khả năng chịu tải 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm
€257.27 /đơn vị