LEATHERHEAD TOOLS Búa tạ SLY-8-24, 8 Lbs., Chiều dài 24 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, Màu vàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa tạ hai mặt |
Đường kính mặt | 1.875 " |
Loại kẹp | ergonomic |
Xử lý Màu | Màu vàng |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Màu đầu | Đen |
Trưởng Chiều dài | 6.5 " |
Vật liệu đầu | Thép giả |
Trọng lượng đầu | 8 lb |
Trưởng Width | 2.5 " |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8205206000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính mặt | Xử lý Màu | Trưởng Chiều dài | Vật liệu đầu | Trọng lượng đầu | Trưởng Width | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLL-6-24 | 1.75 " | Vôi Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLO-6-24 | 1.75 " | Màu cam Hi-Viz | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLY-6-24 | 2.25 " | Màu vàng | 6" | Thép giả | 6 lb | 2.25 " | - | RFQ
| |
SLL-8-24 | 1.875 " | Vôi Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-8-24 | 1.875 " | Màu cam Hi-Viz | 6.5 " | Thép giả | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-6-24HM | - | Màu cam Hi-Viz | - | Thả thép cacbon cao rèn | 6 lbs. | - | €144.55 | RFQ
| |
SLL-6-24HM | - | Vôi Hi-Viz | - | Thả thép cacbon cao rèn | 6 lbs. | - | €144.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.