LEATHERHEAD TOOLS Rìu PAY-6, 6 Lbs., Đầu cuốc, Chiều dài 35 inch, Tay cầm có vân, Tay cầm bằng sợi thủy tinh màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Axe |
Màu | Màu vàng |
Loại kẹp | Tay cầm không trượt |
Thiết kế xử lý | Sảnh |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Kích cỡ đầu | 5 x 12 " |
Loại đầu | chọn loại |
Trọng lượng đầu | 6 lbs. |
Chiều dài | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 35 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Xử lý vật liệu | Loại đầu | Trọng lượng đầu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH-6R | nâu | Gỗ | Chọn đầu | 6 lbs. | 36 " | €156.81 | RFQ
| |
PAL-6 | Vôi | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 6 lbs. | 36 " | €156.81 | RFQ
| |
PAL-8 | Vôi | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
| |
PAO-6 | trái cam | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 6 lbs. | 36 " | €156.81 | RFQ
| |
PAO-8 | trái cam | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
| |
TRẢ TIỀN-8 | Màu vàng | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.