LEATHERHEAD TOOLS Rìu PAH-6R, 6 Lbs., Đầu cuốc, Chiều dài 36 inch, Tay cầm bằng gỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Axe |
Màu | nâu |
Loại kẹp | Tay nắm móng hươu |
Thiết kế xử lý | Sảnh |
Xử lý vật liệu | Gỗ |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Kích cỡ đầu | 5 x 12 " |
Loại đầu | Chọn đầu |
Trọng lượng đầu | 6 lbs. |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Xử lý vật liệu | Loại đầu | Trọng lượng đầu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-6 | Vôi | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 6 lbs. | 36 " | €156.81 | RFQ
| |
PAL-8 | Vôi | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
| |
PAO-6 | trái cam | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 6 lbs. | 36 " | €156.81 | RFQ
| |
PAO-8 | trái cam | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
| |
TRẢ TIỀN-6 | Màu vàng | Sợi thủy tinh | chọn loại | 6 lbs. | 35 " | €156.81 | RFQ
| |
TRẢ TIỀN-8 | Màu vàng | Sợi thủy tinh | Chọn đầu | 8 lbs. | 36 " | €290.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.