Leatherhead Tools Nyh-5 | Công cụ nhập 6yfp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ DA DA NYH-5 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 60 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXE 6YFP1

LEATHERHEAD TOOLS Dụng cụ nhập NYH-5, Đầu đục, Chiều dài 60 inch, Thép carbon, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF2VXE phần: NYH-5Tham chiếu chéo: 6YFP1
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
€180.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhập cảnh
MàuĐen
Kết thúcSơn tĩnh điện
Thiết kế xử lýđục kết thúc
Xử lý Chiều dài60 "
Xử lý vật liệuThép carbon
Vật liệu đầuThép với hàm lượng các bon cao
Kích cỡ đầuDày 7 "W x 1-1 / 2"
Loại đầumóc New York
Chiều dài tổng thể60 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.71
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ DA DA NYH-3 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 36 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXA 6YFN7 NYH-3đục kết thúc36 "€153.05
CÔNG CỤ DA DA NYH-3-S Dụng cụ nhập liệu, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 36 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXB 6YFN8 NYH-3-Sđục kết thúc36 "€171.18
CÔNG CỤ DA DA NYH-4 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXC 6YFN9 NYH-4đục kết thúc48 "€163.94
CÔNG CỤ DA DA NYH-4-S Dụng cụ nhập liệu, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXD 6YFP0 NYH-4-Sđục kết thúc48 "€175.55
CÔNG CỤ DA DA NYH-6 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 72 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXF 6YFP2 NYH-6đục kết thúc72 "€200.94
RFQ
CÔNG CỤ DA DA NYH-8 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 96 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXG 6YFP3 NYH-8đục kết thúc96 "€227.77
RFQ
CÔNG CỤ DA DA NYH-10 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 120 inch, Thép carbon, Đen | AF2VXH 6YFP4 NYH-10đục kết thúc120 "€242.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS Dụng cụ nhập NYH-5, Đầu đục, Chiều dài 60 inch, Thép carbon, Màu đen
€180.61 /đơn vị