Lcn Sc61 Rw/pa Slim 689 Tbwms | Tay đóng cửa nhôm không dùng tay | 22rc46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LCN SC61 RW / PA SLIM 689 TBWMS Cửa nhôm không kính | AF7VKT 22RC46

LCN SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMS Tay co cửa bằng nhôm không dùng tay

Trong kho
Khoản mục: AF7VKT phần: SC61 RW / PA SLIM 689 TBWMSTham chiếu chéo: 22RC46
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
€248.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa an ninh
Loại cánh taySong song
Hiệu suất gần hơnNhiệm vụ tiêu chuẩn
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuNhôm
Giao cửaKhông cầm tay
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở3 / 4 "
Chiều dài nhà ở9 1 / 16 "
Chiều rộng nhà ở3.125 "
Chiều rộng cửa bên trongLên đến 48 "
Tối đa Mở cửaLên đến 180 độ
Phong cách gắn kếtCánh tay song song
Chiếu từ tường3-1 / 8 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.54
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8302603000

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Bao gồm)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LCN SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMS Tay co cửa bằng nhôm không dùng tay
€248.15 /đơn vị