Mfd chính xác Str60101c36 | Vít vai, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 2-1/4 Inch | 25l321 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÓM SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT CHÍNH XÁC STR60101C36 Vít đeo vai, cỡ ren 3/4-10, chiều dài 2-1/4 Inch | AB8JCE 25L321

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C36 Vít vai, kích thước ren 3/4-10, chiều dài 2-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8JCE phần: STR60101C36Tham chiếu chéo: 25L321
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
€171.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.1.287-1.312 "
Chiều cao đầu0.61 đến 0.625 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Sức chống cắtKHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Dia vai.1"
Chiều dài vai2.25 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề3 / 4-10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: AMPG303

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C36 Vít vai, kích thước ren 3/4-10, chiều dài 2-1 / 4 inch
€171.82 /đơn vị