vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 430005 Coupling 1/2 Inch Fpt x Fpt | AF7PVA 22FJ47

LASCO 430005 Khớp Nối 1/2 Inch Fpt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AF7PVA phần: 430005Tham chiếu chéo: 22FJ47
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
€0.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Chiều dài1.7 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiMụcChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 429010BC Khớp nối 1 inch Trượt x Trượt | AB6UWN 22FJ46 429010BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối2.08 "450 psi @ 73 độ F1"€0.77
LASCO 429005BC Khớp nối 1/2 inch Trượt x Trượt | AB6UWP 22FJ48 429005BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối1.67 "-1 / 2 "€0.42
Khớp nối LASCO 429020BC 2 inch Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối2.84 "-2"€2.65
LASCO 429030 Khớp nối 3 inch Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối4.21 "-3"€8.66
LASCO 429007BC Khớp nối 3/4 inch Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối1.7 "-3 / 4 "€0.55
LASCO 429040 Khớp nối 4 inch Trượt x Trượt | AB6UWU 22FJ54 429040trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối4.24 "-4"€9.86
LASCO 429060 Khớp nối 6 inch Trượt x Trượt | AB6UWV 22FJ55 429060trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối7.29 "-6"€29.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 430005 Khớp Nối 1/2 Inch Fpt x Fpt
€0.71 /đơn vị