Lasco 429005bc | Khớp nối 1/2 inch Trượt X Trượt | 22fj48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 429005BC Khớp nối 1/2 inch Trượt x Trượt | AB6UWP 22FJ48

LASCO Khớp nối 429005BC Trượt 1/2 inch x Trượt

Trong kho
Khoản mục: AB6UWP phần: 429005BCTham chiếu chéo: 22FJ48
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
€0.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Chiều dài1.67 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40
UPC025528137489

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiMụcChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 429010BC Khớp nối 1 inch Trượt x Trượt | AB6UWN 22FJ46 429010BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối2.08 "450 psi @ 73 độ F1"€0.77
Khớp nối LASCO 429020BC 2 inch Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối2.84 "-2"€2.65
LASCO 429030 Khớp nối 3 inch Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối4.21 "-3"€8.66
LASCO 429007BC Khớp nối 3/4 inch Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCtrắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối1.7 "-3 / 4 "€0.55
LASCO 429040 Khớp nối 4 inch Trượt x Trượt | AB6UWU 22FJ54 429040trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối4.24 "-4"€9.86
LASCO 429060 Khớp nối 6 inch Trượt x Trượt | AB6UWV 22FJ55 429060trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối7.29 "-6"€29.48
LASCO 429101 Khớp nối 3/4 x 1/2 inch Slip x Slip | AB6UXL 22FK22 429101trắngỔ cắm x Ổ cắmKhớp nối1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"€0.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO Khớp nối 429005BC Trượt 1/2 inch x Trượt
€0.42 /đơn vị