vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 Inch Acetyl | AF7QNJ 22FP14

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 inch Axetyl

Trong kho
Khoản mục: AF7QNJ phần: 3100005Tham chiếu chéo: 22FP14
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
€79.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Kích thước Barb35 / 64 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểacetyl
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiMIPT x Twist trên thép gai
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiGiá cả
LASCO 3101004 Tee 35/64 Inch Xoắn đôi Acetyl | AF7QNH 22FP10 3101004Xoắn trên gai€0.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 inch Axetyl
€79.67 /đóng gói