Lamp Pt-148 | Tay cầm kéo gấp lõm mạ kẽm | 4wrv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN PT-148 Kẹp Kéo Tay Cầm Mạ Kẽm | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 Tay kéo gấp âm mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE2EAF phần: PT-148Tham chiếu chéo: 4WRV6
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
€95.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp rút
Màumàu xám
Chiều cao cutout3-5 / 32 "
Chiều rộng vết cắt4-21 / 64 "
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài tay cầm4-1 / 16 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải trọng110 lb
Tải xếp hạng (Y / N)
Vật chấtThép / Hợp kim kẽm / Cao su tổng hợp
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm5-13 / 64 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiều dài tổng thể5 53 / 64 "
Chiều rộng tổng thể3 35 / 64 "
Chiếu5 / 64 "
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.2-23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiếuMàuKết thúcTải xếp hạng (Y / N)Vật chấtGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
LAMP 26900 Tay cầm kéo gấp lõm được đánh bóng | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "Gói Bạcđánh bóngN316 thép không gỉ1.125 "1.5 "1.875 "€48.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP PT-148 Tay kéo gấp âm mạ kẽm
€95.34 /đơn vị