Lamp 26900 | Tay cầm kéo lõm được đánh bóng | 4wrg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAMP 26900 Tay cầm kéo gấp lõm được đánh bóng | AE2DWQ 4WRG1

LAMP 26900 Tay cầm kéo gấp rút được đánh bóng

Trong kho
Khoản mục: AE2DWQ phần: 26900Tham chiếu chéo: 4WRG1
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
€48.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp rút
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout1-1 / 2 "
Chiều rộng vết cắt19 / 32 "
Kết thúcđánh bóng
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất316 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1.125 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chiều rộng tổng thể1.875 "
Chiếu7 / 64 "
Kích thước vítKhông bao gồm
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.1-29 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302423065
Quốc giaPH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiếuMàuKết thúcTải xếp hạng (Y / N)Vật chấtGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
ĐÈN PT-148 Kẹp Kéo Tay Cầm Mạ Kẽm | AE2EAF 4WRV6 PT-1485 / 64 "màu xámMạ kẽmThép / Hợp kim kẽm / Cao su tổng hợp5-13 / 64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "€95.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP 26900 Tay cầm kéo gấp rút được đánh bóng
€48.92 /đơn vị