Lamp Esr-4513-14 | Ngăn Kéo Trượt Toàn Bộ Chiều Dài 13-25/32 Inch Pr | 5kdz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAMP ESR-4513-14 Ngăn kéo trượt Chiều dài đầy đủ 13-25/32 Inch Pr | AE4GNH 5KDZ1

LAMP ESR-4513-14 Thanh trượt ngăn kéo Chiều dài đầy đủ 13-25/32 inch Pr

Trong kho
Mục: AE4GNH phần: ESR-4513-14Tham chiếu chéo: 5KDZ1
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
€48.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt ngăn kéo
Thời lượng đóng13 25 / 32 "
loại đóng kínThông thường
MàuTự nhiên
Loại phát hiệnCầm
Phương thức ngắt kết nốiMặt trước / đòn bẩy
Loại mở rộngFull
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngKhông bao gồm
Tải trọng108 lb
Vật chấtThép không gỉ
Kiểu lắpBên
Kích thước vítM4 hoặc # 8
Loại đinh ốcRàng buộc, Pan hoặc Truss Head
Nắp tải gắn bên. mỗi cặp108 lb
Chiều dài hành trình14 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8302423015
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ chế trượt (Ma sát)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngThời lượng đóngloại đóng kínMàuLoại mở rộngKết thúcTải trọngLoại đinh ốcpkg. Số lượngGiá cả
LAMP ESR-10-12 Ngăn kéo Trượt Chiều dài 12 inch đầy đủ Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm599 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€422.05
LAMP ESR-10-14 Ngăn kéo Trượt Full 14 inch Chiều dài Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm590 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€463.26
LAMP ESR-10-16 Ngăn kéo Trượt Đầy đủ 16 inch Chiều dài Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm570 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€480.87
LAMP ESR-10-18 Ngăn kéo Trượt Full 18 inch Chiều dài Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm550 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€530.85
LAMP ESR-10-20 Trượt ngăn kéo Chiều dài đầy đủ 20 inch Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm530 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€617.35
LAMP ESR-10-22 Trượt ngăn kéo Chiều dài đầy đủ 22 inch Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm504 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€699.83
LAMP ESR-10-24 Ngăn kéo Trượt Đầy đủ 24 inch Chiều dài Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "Thông thườngTự nhiênFullMạ kẽm475 lbRàng buộc, Pan hoặc Truss Head2€687.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP ESR-4513-14 Thanh trượt ngăn kéo Chiều dài đầy đủ 13-25/32 inch Pr
€48.52 /đóng gói