Labconco 7548400 | Rotor 24 X 0.5ml | 10p812 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rotor LABCONCO 7548400 24 x 0.5ml | AG9BZC 10P812

LABCONCO 7548400 Rôto 24 x 0.5ml

Trong kho
Khoản mục: AG9BZC phần: 7548400Tham chiếu chéo: 10P812

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,152.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcrotor
Rotor gócrôto góc cố định
Sức chứa24 ống 0.5 mL
MàuĐen
Tuân thủ
đường kính3.9
Chiều cao1.1
Những Đặt Giữ (Holds)24 ống 0.5 mL
Vật chấtNhôm phủ PTFE
Tối đa Nhiệt độ.65 Degrees
Kích thước ống nghiệm tối đaỐng ly tâm siêu nhỏ 0.5ml
Tốc độ1700 rpm
Kích thước ống0.5 mL
KiểuLy tâm
Chiều rộng3.9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)44.96
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứađường kínhChiều caoNhững Đặt Giữ (Holds)Vật chấtKích thước ốngChiều rộngGiá cả
Rotor LABCONCO 7548500 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 ống 1.5 mL3.91.124 ống 1.5 mLNhôm phủ PTFE1.5 mL3.9€1,335.46
Rotor LABCONCO 7548600 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Lọ 10 mL5.51.6Lọ 10 mLNhôm phủ PTFE10 mL5.5€1,163.26
LABCONCO 7548700 Rôto 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700Lọ 15mL5.81.6Lọ 15mLNhôm phủ PTFE15mL5.8€953.32
LABCONCO 7548800 Rôto 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Lọ 30 mL5.51.7Lọ 30 mLNhôm phủ PTFE30 mL5.5€953.32
LABCONCO 7553000 Nhôm Rotor | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 tấm Microtiter tiêu chuẩn hoặc 3 tấm giếng sâuNhôm-6"€4,291.73
LABCONCO 7553001 Rôto PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 tấm Microtiter tiêu chuẩn hoặc 3 tấm giếng sâuPTFE-6"€5,738.15
LABCONCO 7553100 Nhôm cánh quạt | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 Ml Bình hình quả lêNhôm-6"€5,153.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LABCONCO 7548400 Rôto 24 x 0.5ml
€1,152.94 /đơn vị