Lab Safety Supply 8p778 | Chai Miệng Hẹp 1000 Ml Hdpe - Pk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CUNG CẤP AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM 8P778 Chai Hẹp Miệng 1000 Ml Hdpe - Gói 6 | AF4BPD

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 Chai Hẹp Miệng 1000 Ml Hdpe - Gói 6 Cái

Trong kho
Khoản mục: AF4BPD phần: 8P778
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
€87.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolyetylen mật độ cao
Sức chứa1,000mL / 32 oz.
Màu đóng cửaTự nhiên
Vật liệu đóng cửapolypropylene
đường kính2 9 / 10 "
Phạm vi tốt nghiệpKhông xác định
Chiều cao6.5 "
miệngHẹp
Kích thước đóng vítR28
Hình dạngTròn
UPC190735563090

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3923300090
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứađường kínhChiều caomiệngKích thước đóng vítpkg. Số lượngGiá cả
CUNG CẤP AN TOÀN CHO LAB 8TLK1 Chai Polyethylene - Gói 12 | AF4DYF 8TLK1125mL / 4 oz.50mm99mmRộngR4512€55.05
CUNG CẤP AN TOÀN CHO LAB 9F493 Chai Rộng Miệng 250 Ml Hdpe - Gói 12 | AF4PYE 9F493250mL / 8 oz.60mm145mmRộngR5512€86.27
CUNG CẤP AN TOÀN CHO LAB 9W698 Chai 500 Ml Hdpe - Gói 12 | AF6BPJ 9W698500mL / 16 oz.2 9 / 10 "6.5 "HẹpR2812€98.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 Chai Hẹp Miệng 1000 Ml Hdpe - Gói 6 Cái
€87.19 /đóng gói