Kuriyama K3150-mm06 | Ống Nhựa PVC 11mm Đường Kính Ngoài 100 Feet Trong Suốt | 2lze5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KURIYAMA K3150-MM06 Ống Pvc Đường kính ngoài 11mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFJ 2LZE5

KURIYAMA K3150-MM06 Ống Pvc Đường kính ngoài 11mm Rõ ràng 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2QFJ phần: K3150-MM06Tham chiếu chéo: 2LZE5
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
€169.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng gia cố
Bán kính uốn cong1.5 "
MàuTrong sáng
Độ cứngBờ A: 73
Bên trong Dia.6mm
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép250 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.11mm
SAE hoặc Metricmetric
Nhiệt độ. Phạm vi25 độ đến 150 độ F
Độ bền kéo2175 psi
KiểuCốt thép
Khoảng chân không28
Chiều dày2.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.SAE hoặc MetricChiều dàyGiá cả
KURIYAMA K3150-24x50 Ống nhựa PVC 1-15/16 inch Đường kính ngoài 50 feet Rõ ràng | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 ở 70 độ F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€446.80
KURIYAMA K3150-32X50 Ống nhựa PVC 2-1/2 inch Đường kính ngoài 50 feet Rõ ràng | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft.75 ở 70 độ F2.5 "SAE1 / 4 "€770.24
KURIYAMA K3150-MM04 Ống Pvc Đường kính ngoài 9mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 ở 70 độ F9mmmetric2.5mm€156.62
KURIYAMA K3150-MM08 Ống Pvc Đường kính ngoài 13.5mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100ft.250 ở 70 độ F13.5mmmetric2.75mm€200.35
KURIYAMA K3150-MM10 Ống Pvc Đường kính ngoài 16mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft.225 ở 70 độ F16 mmmetric2.5mm€257.76
KURIYAMA K3150-MM12 Ống Pvc Đường kính ngoài 18mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFM2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 ở 70 độ F18mmmetric3mm€279.23
KURIYAMA K3150-MM19 Ống Pvc Đường kính ngoài 26mm Rõ ràng 100 feet | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 ở 70 độ F26mmmetric3.5mm€480.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA K3150-MM06 Ống Pvc Đường kính ngoài 11mm Rõ ràng 100 feet
€169.52 /đơn vị