Dòng KURIYAMA K3150, Ống gia cố, Bờ A: 73
Phong cách | Mô hình | Bán kính uốn cong | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | SAE hoặc Metric | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft. | 250 ở 70 độ F | 9mm | metric | 2.5mm | €155.93 | |
A | K3150-MM06 | 1.5 " | 6mm | 100ft. | 250 ở 70 độ F | 11mm | metric | 2.5mm | €167.63 | |
A | K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft. | 250 ở 70 độ F | 13.5mm | metric | 2.75mm | €199.97 | |
A | K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft. | 225 ở 70 độ F | 16 mm | metric | 2.5mm | €239.19 | |
A | K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft. | 200 ở 70 độ F | 18mm | metric | 3mm | €252.01 | |
A | K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft. | 150 ở 70 độ F | 26mm | metric | 3.5mm | €433.69 | |
A | K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft. | 100 ở 70 độ F | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | €445.02 | |
A | K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft. | 75 ở 70 độ F | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | €717.74 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảo vệ
- Bộ pin đèn pin có thể sạc lại
- Dụng cụ kẹp
- Khóa cửa trượt
- Cuốc cối
- Cấu trúc
- Sản phẩm nhận dạng
- Máy phát điện
- Springs
- bột trét
- BASCO Drum Plug Vise Grip 3/4 inch thép
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu cắm góc siêu nhỏ
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, con dấu Viton
- HOFFMAN Loại 4X 3 điểm có chốt treo tường
- WESTWARD Vòng bi
- HUMBOLDT Cưa chuẩn bị mẫu
- ENERPAC Dầu thủy lực dòng HF
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BMQ-D, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng có vỏ hẹp Ironman
- BROWNING Bánh xích dòng HPT cho đai 14M155