Krueger Ofs2-2-38 | Đồng hồ đo cảnh báo tràn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo cảnh báo tràn KRUEGER OFS2-2-38, 2 NPT, Độ sâu 38, Thép không gỉ | AJ8EZC

KRUEGER OFS2-2-38 Máy đo cảnh báo tràn, 2" NPT, Độ sâu 38", Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AJ8EZC phần: OFS2-2-38

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€152.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo cảnh báo tràn
Kích thước kết nối2"
Kiểu kết nốiNPT Nam
Độ sâu38 "
Vật chấtThép không gỉ
UPC747925301811

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiĐộ sâuGiá cả
Máy đo cảnh báo quá đầy KRUEGER OFS1-2-6, 2 "NPT, 6", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€70.73
Máy đo cảnh báo quá đầy KRUEGER OFS1-2-7, 2 "NPT, 7", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€70.73
Máy đo cảnh báo tràn KRUEGER OFS1-2-8, 2 "NPT, độ sâu 8", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€70.73
Máy đo cảnh báo quá đầy KRUEGER OFS1-2-9, 2 "NPT, 9", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€70.73
Máy đo cảnh báo tràn KRUEGER OFS1-2-10, 2 "NPT, 10", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€70.73
Máy đo cảnh báo tràn KRUEGER OFS1-2-11, 2 "NPT, độ sâu 11", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€70.73
Máy đo cảnh báo tràn KRUEGER OFS1-2-12, 2 "NPT, 12", Thép không gỉ, Phao Polypropylene | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€70.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER OFS2-2-38 Máy đo cảnh báo tràn, 2" NPT, Độ sâu 38", Thép không gỉ
€152.15 /đơn vị