Krueger Hs3-1.5-95 | Máy đo mức nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo mức nhiệt KRUEGER HS3-1.5-95, 1.5 NPT, Chiều sâu 95, Thép không gỉ, Que ướt | AJ8EFZ

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS3-1.5-95, 1.5" NPT, Độ sâu 95", Thép không gỉ, Thanh ướt

Trong kho
Khoản mục: AJ8EFZ phần: HS3-1.5-95

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€397.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức Therma
Kích thước kết nối1.5 "
Kiểu kết nốiNPT Nam
Độ sâu95 "
Vật chấtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)142.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS3-1.5-95, 1.5" NPT, Độ sâu 95", Thép không gỉ, Thanh ướt
€397.19 /đơn vị