Knipex 30 13 160 | Kìm Mũi Dài Có Răng Cưa 6-1/4 Inch | 38ut40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 30 13 160 Kìm mũi dài 6-1 / 4 inch răng cưa | AH8JQN 38UT40

KNIPEX 30 13 160 Kìm Mũi Dài Răng Cưa 6-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JQN phần: 30 13 160Tham chiếu chéo: 38UT40
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
€66.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài
Năng lực cắt / Vật liệuDây cứng trung bình 3/32 ", dây cứng 1/8"
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 31 / 32 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm1"
Chiều dài tổng thể6.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.19
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)5.11
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt nắm: Răng cưa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMẹo rộngLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngGiá cả
KNIPEX 25 01 160 SBA Kìm Mũi Dài 6-1 / 4 Inch Răng cưa | AH8JQG 38UT34 25 01 1606.25 "Dây cứng trung bình 7/64 ", dây cứng 1/16"đỏ3 / 32 "NhúngKìm mũi dài1 31 / 32 "3 / 8 "€55.30
KNIPEX 25 01 160 Kìm mũi dài 6-1 / 4 inch răng cưa | AH8JQH 38UT35 25 01 1606.25 "Dây cứng trung bình 7/64 ", dây cứng 1/16"đỏ3 / 32 "NhúngKìm mũi dài1 31 / 32 "3 / 8 "€50.79
KNIPEX 25 03 125 Kìm mũi dài 5 inch răng cưa | AH8JQJ 38UT36 25 03 1255"Dây cứng trung bình 7/64 ", dây cứng 1/16"đỏ1 / 16 "NhúngKìm mũi dài1 1 / 16 "17 / 64 "€56.62
KNIPEX 26 13 200 Kìm mũi dài 8 inch răng cưa | AH8JQK 38UT37 26 13 2008"Dây cứng trung bình 1/8 ", dây cứng 5/64"đỏ1 / 8 "NhúngKìm mũi dài3"5 / 8 "€72.03
KNIPEX 26 15 200 Kìm mũi dài 8 inch răng cưa | AH8JQL 38UT38 26 15 2008"Dây cứng trung bình 1/8 ", dây cứng 5/64"Xanh đỏ1 / 8 "ergonomicKìm mũi dài3"11 / 16 "€89.70
KNIPEX 27 01 160 Kìm mũi dài 6-13/64 Inch răng cưa | AH8JQM 38UT39 27 01 1606 13 / 64 "Dây cứng trung bình 3/32 ", dây cứng 1/8"đỏ3 / 32 "NhúngKìm mũi dài1 31 / 32 "3 / 8 "€80.52
KNIPEX 30 33 160 Kìm Mũi Dài 6-1/4 Inch Trơn | AH8JQP 38UT42 30 33 1606.25 "Dây cứng trung bình 3/32 ", dây cứng 1/8"đỏ3 / 32 "NhúngKìm mũi dài1 31 / 32 "3 / 8 "€58.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 30 13 160 Kìm Mũi Dài Răng Cưa 6-1/4 Inch
€66.98 /đơn vị