Knipex 12 12 11 | Kìm tuốt dây cáp 15 đến 10 Awg 7-3/4 In | 5aha6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 12 12 11 Bộ rút dây cáp 15 đến 10 Awg 7-3 / 4 In | AE3AVC 5AHA6

KNIPEX 12 12 11 Kìm tuốt cáp 15 đến 10 Awg 7-3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE3AVC phần: 12 12 11Tham chiếu chéo: 5AHA6
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
€305.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa15 đến 10 AWG
Chức năngDải / Cắt
Loại xử lýĐệm Grip
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể7.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýCách nhiệtChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 16 20 16 SB Bộ rút dây cáp 4 đến 16mm 7-1 / 2 In | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 đến 16 mmChỉ dải-Đệm GripKhông7.5 "€49.98
KNIPEX 16 20 165 SB Stripper cáp 8 đến 28mm 9 In | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 đến 28 mmChỉ dải-Đệm GripKhông9"€55.74
KNIPEX 16 30 135 SB Bộ rút dây cáp 1-9/64 Inch 7-1 / 2 In | AA2MUE 10U106 16 30 135 SB-1-9 / 64 "Chỉ dảiNhựa chống va đậpThân nhựa chống va đậpKhông7.5 "€130.02
KNIPEX 16 40 150 Bộ rút dây cáp 1 inch hoặc 25mm 6-3 / 8 inch | AA2MUG 10U108 16 40 150-1"Chỉ dảiSợi thủy tinh gia cốSợi thủy tinh gia cốKhông6.375 "€569.91
KNIPEX 16 60 05 SB Bộ rút dây cáp 8 In | AA2MUH 10U109 16 60 05 SBRG58, RG59 + RG628 đến 22 AWGChỉ dảinhựanhựaKhông8"€53.77
KNIPEX 16 60 100 SB Cable Stripper 5/32 đến 19/64 Inch 7-1 / 2 In | AA2MUJ 10U110 16 60 100 SB-5/32 đến 19/64 "Chỉ dảiPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐệm GripKhông7.5 "€63.56
KNIPEX 16 65 125 SB Cable Stripper 24 đến 11 Awg 4-3 / 8 In | AA2MUK 10U111 16 65 125 SBCat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair (UTP / STP)24 đến 11 AWGDải / CắtPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐệm GripKhông4.375 "€121.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 12 12 11 Kìm tuốt cáp 15 đến 10 Awg 7-3/4 In
€305.98 /đơn vị