Knipex 16 30 135 Sb | Kìm tuốt dây cáp 1-9/64 Inch 7-1/2 In | 10u106 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 16 30 135 SB Bộ rút dây cáp 1-9/64 Inch 7-1 / 2 In | AA2MUE 10U106

KNIPEX 16 30 135 Kìm tuốt cáp SB 1-9/64 Inch 7-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2MUE phần: 16 30 135 SBTham chiếu chéo: 10U106
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
€134.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa1-9 / 64 "
Chức năngChỉ dải
Xử lý vật liệuNhựa chống va đập
Loại xử lýThân nhựa chống va đập
Cách nhiệtKhông
Chiều dài tổng thể7.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)8.41
Mã HS8203206060
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýCách nhiệtChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 16 20 16 SB Bộ rút dây cáp 4 đến 16mm 7-1 / 2 In | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 đến 16 mmChỉ dải-Đệm GripKhông7.5 "€52.26
KNIPEX 16 20 165 SB Stripper cáp 8 đến 28mm 9 In | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 đến 28 mmChỉ dải-Đệm GripKhông9"€56.54
KNIPEX 16 40 150 Bộ rút dây cáp 1 inch hoặc 25mm 6-3 / 8 inch | AA2MUG 10U108 16 40 150-1"Chỉ dảiSợi thủy tinh gia cốSợi thủy tinh gia cốKhông6.375 "€574.43
KNIPEX 16 60 05 SB Bộ rút dây cáp 8 In | AA2MUH 10U109 16 60 05 SBRG58, RG59 + RG628 đến 22 AWGChỉ dảinhựanhựaKhông8"€55.85
KNIPEX 16 60 100 SB Cable Stripper 5/32 đến 19/64 Inch 7-1 / 2 In | AA2MUJ 10U110 16 60 100 SB-5/32 đến 19/64 "Chỉ dảiPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐệm GripKhông7.5 "€66.86
KNIPEX 16 65 125 SB Cable Stripper 24 đến 11 Awg 4-3 / 8 In | AA2MUK 10U111 16 65 125 SBCat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair (UTP / STP)24 đến 11 AWGDải / CắtPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐệm GripKhông4.375 "€127.82
KNIPEX 16 80 125 SB Stripper cáp 5/16 đến 33/64 Inch 4-3 / 8 In | AA2MUL 10U112 16 80 125 SB-5/16 đến 33/64 "Chỉ dảiPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐệm GripKhông4.375 "€61.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 16 30 135 Kìm tuốt cáp SB 1-9/64 Inch 7-1/2 In
€134.70 /đơn vị