Klein Tools 630-11/32 | Trình điều khiển đai ốc, Kích thước 11/32 inch | 5ll62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 630-11/32 Nut Driver, Size 11/32 Inch | AE4LQT 5LL62 / 65004-8

KLEIN TOOLS Trình điều khiển đai ốc 630-11/32, Kích thước 11/32 inch

Trong kho
Mục: AE4LQT phần: 630-11 / 32Tham chiếu chéo: 5LL62 / 65004-8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€18.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
HandleTay cầm đệm thoải mái, cho phép sử dụng công cụ trong nhiều giờ mà không mệt mỏi
Xử lý MàuVàng với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex11/32, Green
Kích thước hex11 / 32 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyRỗng, được mạ crôm hoàn toàn để có độ bền và chống ăn mòn, để chứa vít dài và được xử lý nhiệt để tăng độ cứng
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8205598000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMàuMã màuChiều dài tổng thểThân câyChânChiều dài chânVật liệu chânGiá cả
Bộ điều khiển Đai ốc KLEIN TOOLS 610, Chiều dài trục 1-1 / 2 inch, 2 mảnh | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 610Bộ điều khiển đai ốc 1/4 và 5/16 "--3.5 "--1.5 "Thép€29.03
KLEIN TOOLS 610-1 / 4 Nut Driver, Hollow, Size 1/4 x 1-1 / 2 Inch | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Trình điều khiển Nut--3.5 "rỗng-1.5 "Thép€15.45
KLEIN TOOLS 610-5 / 16 Nut Driver, Size 5/16 Inch | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Trình điều khiển Nut--3.5 "rỗng-1.5 "Thép€15.42
KLEIN TOOLS S8 Nut Driver, 3 Hollow Shaft, 1/4 inch Size | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Trình điều khiển Nutđỏ-6.625 "rỗngTròn3"Thép Hoa Kỳ€15.05
KLEIN TOOLS 646-5 / 8 Nut Driver, Kích thước 5/8 x 11-3 / 8 Inch | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8Trình điều khiển NutMàu vàngMàu vàng11.375 "rỗngrỗng6"Thép€26.72
KLEIN TOOLS 646-1 / 4 Nut Driver, Hollow, Size 1/4 x 6 Inch | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Trình điều khiển Nut-đỏ9.75 "Rỗng, Chrome-6"Thép€15.37
KLEIN TOOLS 646-5 / 16 Nut Driver, Size 5/16 Inch | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Trình điều khiển Nut-Màu vàng9.75 "Rỗng, Chrome-6"Thép€16.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Trình điều khiển đai ốc 630-11/32, Kích thước 11/32 inch
€18.17 /đơn vị