Klein Tools 646-5/16 | Trình điều khiển đai ốc, Kích thước 5/16 inch | 4ja32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 646-5 / 16 Nut Driver, Size 5/16 Inch | AD8DGB 4JA32 / 65032-1

KLEIN TOOLS Trình điều khiển đai ốc 646-5/16, Kích thước 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8DGB phần: 646-5 / 16Tham chiếu chéo: 4JA32 / 65032-1
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
€16.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép tôi và mạ crôm
Mã màuMàu vàng
HandleĐệm Grip
Xử lý MàuVàng với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex5/16, Vàng
Kích thước hex5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể9.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyRỗng, Chrome
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8205598000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMàuMã màuChiều dài tổng thểThân câyChânChiều dài chânVật liệu chânGiá cả
Bộ điều khiển Đai ốc KLEIN TOOLS 610, Chiều dài trục 1-1 / 2 inch, 2 mảnh | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 610Bộ điều khiển đai ốc 1/4 và 5/16 "--3.5 "--1.5 "Thép€29.03
KLEIN TOOLS 610-1 / 4 Nut Driver, Hollow, Size 1/4 x 1-1 / 2 Inch | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Trình điều khiển Nut--3.5 "rỗng-1.5 "Thép€15.45
KLEIN TOOLS 610-5 / 16 Nut Driver, Size 5/16 Inch | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Trình điều khiển Nut--3.5 "rỗng-1.5 "Thép€15.42
KLEIN TOOLS S8 Nut Driver, 3 Hollow Shaft, 1/4 inch Size | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Trình điều khiển Nutđỏ-6.625 "rỗngTròn3"Thép Hoa Kỳ€15.05
KLEIN TOOLS 646-5 / 8 Nut Driver, Kích thước 5/8 x 11-3 / 8 Inch | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8Trình điều khiển NutMàu vàngMàu vàng11.375 "rỗngrỗng6"Thép€26.72
KLEIN TOOLS 646-1 / 4 Nut Driver, Hollow, Size 1/4 x 6 Inch | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Trình điều khiển Nut-đỏ9.75 "Rỗng, Chrome-6"Thép€15.37
KLEIN TOOLS 646-3 / 8 Nut Driver, Size 3/8 Inch | AD8DGC 4JA33 / 65034-5 646-3/8Trình điều khiển Nut-Màu xanh da trời9.75 "Rỗng, Chrome-6"Thép€17.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Trình điều khiển đai ốc 646-5/16, Kích thước 5/16 inch
€16.42 /đơn vị