Klein Tools 5139c | Túi Dây Kéo, Kích Thước 12-1/2 X 1 X 7 Inch, 1 Túi | 2dgt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 5139C Zipper Bag, Size 12-1 / 2 x 1 x 7 Inch, 1 Pocket | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5

KLEIN TOOLS Túi Dây Kéo 5139C, Kích Thước 12-1/2 x 1 x 7 Inch, 1 Túi

Trong kho
Khoản mục: AB9JEH Model: 5139CTham chiếu chéo: 2DGT8 / 53013-5
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
€23.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTui Zipper
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínDây kéo
MàuNgụy trang
Độ sâu1"
Chiều cao7"
Vật chấtCordura (R) nylon
Số túi bên trong0
Số túi bên ngoài0
Số lượng các mảnh1
Số túi1
Độ sâu tổng thể1"
Chiều cao tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể12.5 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng12.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS4202929026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ bảnMàuChiều rộngĐộ sâuChiều caoVật chấtĐộ sâu tổng thểGiá cả
KLEIN TOOLS 5139L Zipper Bag, Size 12-1 / 2 x 1 x 7 Inch, 1 Pocket | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "Danâu12.5 "1"7"Da hạt hàng đầu1"€73.63
KLEIN TOOLS 5139PAD Túi Zipper, Kích thước 12-1 / 2 x 12-1 / 2 x 7 Inch | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "CanvasĐen12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"€25.69
KLEIN TOOLS 5539NAT Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539 NAT10 "CanvasTự nhiên10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€26.24
KLEIN TOOLS 5539YEL Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539YEL10 "CanvasMàu vàng10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€26.60
KLEIN TOOLS 5539BLU Túi Zipper, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "CanvasMàu xanh da trời10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€26.64
KLEIN TOOLS 5539RED Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "Canvasđỏ10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€25.73
KLEIN TOOLS 5139 Túi Zipper, Kích thước 7 x 12-1 / 2 x 12-1 / 2 Inch, 1 Pocket | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "Bông vảitrắng12.5 "1"7"# 10 Canvas1"€21.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Túi Dây Kéo 5139C, Kích Thước 12-1/2 x 1 x 7 Inch, 1 Túi
€23.35 /đơn vị